Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-RSBR25203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 20.4mm Polyamid Schwarz 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739162
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820592
EAN/GTIN:
     4064161238975
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.3 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
28.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
25.3 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820592
Typ:
TC-RSBR25203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
20.4 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-RSBR25203, 1592992
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 15,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 15,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.