Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SR-F32203 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 5.6mm Plattenstärke (max.) 2.5mm Schwa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739302
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820636
EAN/GTIN:
     4064161239101
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
zugentlastung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Länge:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
9.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820636
Typ:
TC-SR-F32203
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
5.6 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-SR-F32203, 1592975
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 9,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 9,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.