Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GMCQR-2518203 Kabeldurchführung geschlossen Klemm-Ø (max.) 18.9mm Plattenstär


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739322
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820612
EAN/GTIN:
     4064161240022
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.2 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
29.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
Montageloch:
25.1 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820612
Typ:
TC-GMCQR-2518203
Material:
PVC
Besonderheiten:
geschlossen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
18.9 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-GMCQR-2518203, 1592962
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.