Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SRR-F41203 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.1mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Poly


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739472
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820680
EAN/GTIN:
     4064161239217
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
zugentlastung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Länge:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.8 mm
Ausführung:
Flach
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820680
Typ:
TC-SRR-F41203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
7.1 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-SRR-F41203, 1592937
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 9,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 9,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.