Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCC-160BK Zugentlastung Polyamid 6.6 Schwarz 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739612
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820736
EAN/GTIN:
     4064161239354
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
TRU COMPONENTS WCC-160BK Zugentlastungsschelle mit einen Lochabstand von 16 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
23.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
4.4 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820736
Typ:
WCC-160BK
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, TRU COMPONENTS, WCC-160BK, 1572083
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 100,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 100,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,62*
€ 119,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,26*
€ 116,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,28*
€ 115,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,67*
€ 110,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,58*
€ 107,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.