Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCC-165BK Zugentlastung Polyamid 6.6 Schwarz 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739622
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820732
EAN/GTIN:
     4064161239347
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
TRU COMPONENTS WCC-165BK Zugentlastungsschelle mit einen Lochabstand von 16.5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
23.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
4.4 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820732
Typ:
WCC-165BK
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, TRU COMPONENTS, WCC-165BK, 1572084
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 101,51*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 101,52*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 197,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,51*
€ 120,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,51*
€ 117,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,52*
€ 116,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,65*
€ 110,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,36*
€ 108,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,57*
€ 105,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,74*
€ 91,32
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.