Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCC-140BK Zugentlastung Polyamid 6.6 Schwarz 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739652
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820728
EAN/GTIN:
     4064161239330
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
TRU COMPONENTS WCC-140BK Zugentlastungsschelle hat einen Lochabstand von 14 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820728
Typ:
WCC-140BK
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, WCC-140BK, 1570112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 86,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,75*
€ 86,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,54*
€ 102,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,92*
€ 99,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,25*
€ 94,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,75*
€ 78,24
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.