Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCC-140TT-25S Zugentlastung Polyamid 6.6 Transparent 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739692
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820724
EAN/GTIN:
     4064161239323
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
zugentlastung
Die TRU COMPONENTS WCC-140TT-25S Zugentlastungsschelle hat einen Lochabstand von 16 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
23.2 mm
Farbe:
transparent
Breite:
6.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Montageloch:
4.4 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820724
Typ:
WCC-140TT-25S
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, WCC-140TT-25S, 1572861, 1408787
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 114,89*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 114,90*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 228,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,45*
€ 133,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,33*
€ 132,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,61*
€ 123,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,59*
€ 116,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,44*
€ 104,05
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.