Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SBR19M203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 15.8mm Plattenstärke (max.) 3.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739812
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820656
EAN/GTIN:
     4064161239156
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
21.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820656
Typ:
TC-SBR19M203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
15.8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-SBR19M203, 1592983
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 11,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 11,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.