Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SBR8203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.8mm Plattenstärke (max.) 2.2mm Pol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739872
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820640
EAN/GTIN:
     4064161239118
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
10.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
2.2 mm
Montageloch:
7.8 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820640
Typ:
TC-SBR8203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
5.8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-SBR8203, 1592978
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 7,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 7,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.