Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45ZF09-RG+L77SDE09S D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl: 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D740651
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45ZF09-RG+L77SDE09S
EAN/GTIN:
     4064161273990
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
L17D45ZF09-RG+L77SDE09S
Typ:
L17D45ZF09-RG+L77SDE09S
Steckzyklen:
100
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Zink
Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich + inkl. Kabeltülle + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + geschirmt
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-45 °C bis 85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Amphenol, 176-9268, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 13,97*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 13,98*
1 Tag
6
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,84*
€ 16,13*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,89*
7 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,59*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.