Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl: 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D746031
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
EAN/GTIN:
     4064161273747
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl: 15
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
Typ:
L17DTSL09-RG-LJS-T+L717HDE15P
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
15
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Zink
Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrau
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-40 °C bis 85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Amphenol, 176-9295, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,85*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 7,87*
1 Tag
8
pro Satz
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 8,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 10,59*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.