Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-P-25+L717HDB44P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl: 44 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D748011
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-25+L717HDB44P
EAN/GTIN:
     4064161273167
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 44 polig

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl: 44
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
L17D45PK-P-25+L717HDB44P
Typ:
L17D45PK-P-25+L717HDB44P
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
44
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-55 °C bis 85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, 02050005495996, Amphenol, 179-2669, d sub stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,03*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,23*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,37*
1 Tag
1
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 11,85*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.