Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 3656-001.22 3656-001.22 Drucktaster 250 V/AC 16A 2 x Aus/(Ein) tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75118
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3656-001.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Staub- und wassergeschützt durch Gummidichtung.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
Typ:
3656-001.22
Knopf-Ø:
(ohne Gummidichtung) 28 mm (mit Gummidichtung) 34 mm
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
25 mm
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Max. Temperatur:
+125 °C
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000221842, interBär, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
329
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 10,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,18*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.