| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D75677 Herst.-Nr.: 8114-004.01 EAN/GTIN: 4011644005487 |
| |
|
| | |
| Dieser Schnur-Zwischendimmer verfügt über eine Dreh-Aus-Funktion und einen Schutzleiteranschluss. Der von außen zugängliche Sicherungshalter ermöglicht einen problemlosen Sicherungswechsel. Er ist geeignet für Niedervolt-Halogenlampen (mit konventionellen Transformatoren), Hochvolt-Halogenlampen oder Glühlampen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 29 mm | Länge: | 96 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 41 mm | Typ: | 8114-004.01 | Min. Schaltleistung: | 20 W | Schaltspannung: | 230 V/AC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Schaltleistung: | 200 W | Produkt-Art: | Schnurdimmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 34,37* | € 45,51* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,62* | € 46,44* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,73* | € 54,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|