Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschlüsselsatz zöllig 1/4" (6.3 mm) 38teilig RL.NANO-U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76213
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.NANO-U1
EAN/GTIN:
     3148519085372
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Features:
Staubdichte-Umschaltknarre, 72 Zähne für Drehwinkel 5°
Steckschlüssel SW 5.5 - 14 mm, 2 Verlängerungen
Bitsatz 21tlg. + Verbindungsstück für Bits
Lieferumfang:
Staubdichte Umschaltknarre · Steckschlüssel 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16" · 2 Verlängerungen 55/100 mm · Universal-Kardangelenk · Steckgriff · Bit-Adapter 1/4" · 21 Bits: 3 x Schlitz 4.5/6.5/8 mm, 3 x Kreuzschlitz Phillips PH1/PH2/PH3, 3 x Kreuzschlitz Pozidriv PZ1/PZ2/PZ3, 5 x Innensechskant 3/4/5/6/7 mm, 7 x Sechsrund T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
152 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
0.81 kg
Funktion:
zöllig
Mengenangaben:
38teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 213,66*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 213,67*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,99*
€ 220,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,58*
€ 239,02*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 251,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
S.151-1P6
ab € 124,41*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX1
ab € 137,34*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX112
ab € 137,08*
Ähnlich
Facom
SXL.DBOX3
ab € 183,65*
Ähnlich
Facom
RL.NANO112
ab € 109,90*
Ähnlich
Facom
SL.161-3P6U
ab € 239,78*
Ähnlich
Facom
STM.J9APB
ab € 78,87*
Ähnlich
Facom
AMEX.3APB
ab € 72,55*
Ähnlich
Facom
STM.J6MGRPPB
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.