Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 6-649H/2 6-649H/2 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77334
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     6-649H/2
EAN/GTIN:
     4016138115765
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein ape...
hebelschalter apem

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Elektrische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 04016138115765, APEM, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
321
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 12,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.