| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77932 Herst.-Nr.: 5236AB EAN/GTIN: 4016138114348 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Mechanische Lebensdauer: | (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen | Isolations-Widerstand: | (500 V) min. 1000 MΩ | Übergangs-Widerstand: | 10 mΩ | Gehäuse-/Knopffarbe: | Metall | Frontplatten-Stärke: | 2.5 mm | Polzahl: | 1 | Anschluss: | Lötpins | Einbau-Ø: | 6 mm | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/Ein | Spannungs-Festigkeit: | (zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Polen) <Min/> 1500 V<s | Elektrische Lebensdauer: | 50000 Zyklen | Kontaktmaterial: | Silber (Ag) | Produkt-Art: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,94* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,04* | € 3,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,35* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|