Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1555.3104 Wippschalter 1555.3104 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77968
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1555.3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Geeignet für hohe Einschaltspitzenströme.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
36.3 mm
Frontplatten-Ausschnitt:
27.2 x 12.2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Mechanische Lebensdauer:
≥ 50000 Zyklen
Isolations-Widerstand:
>100 MΩ
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Orange
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Kontakt-Widerstand:
100 mΩ
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Betätigungskraft:
5 N
Aufdruck-Motiv:
0
Elektrische Lebensdauer:
≥ 50000 Zyklen (elektrisch)
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 607-7309
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 4,57*
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 7,37*
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 7,40*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.