Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AS37S0000 Wippschalter AS37S0000 20V DC/AC 0.02A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78110
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AS37S0000
EAN/GTIN:
     4016138680300
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
18.65 x 8.9 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
AS37S0000
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Lötöse
Schaltstrom (max.):
0.02 A
Schaltspannung:
20 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltleistung:
0.4 VA
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: apem wippschalter, APEM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,87*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,88*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.