Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CMFTB/3 Lüsterklemme flexibel: - starr: - Polzahl: 3 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
Artikel-Nr.:
     615-D785132
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CMFTB/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
lüsterklemmen 0,5-1,5mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CMFTB/3
Typ:
CMFTB/3
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
AWG:
8
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Lusterklemme, Lusterklemmen, Lampenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1125
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 2,61*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,01*
€ 16,41*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 372,38*
€ 465,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,67*
€ 554,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 451,81*
€ 537,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,23*
€ 532,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,19*
€ 477,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 391,93*
€ 466,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 378,92*
€ 450,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 373,04*
€ 443,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 372,38*
€ 443,13
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,48952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.