Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CFTBN/5 Lüsterklemme flexibel: - starr: - Polzahl: 5 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-D785262
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CFTBN/5
Typ:
CFTBN/5
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
AWG:
12
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, leiterplattenklemme 5 polig, Camdenboss, Lusterklemme, Lusterklemmen, Lampenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,024*
€ 2,409*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,13*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,80*
€ 44,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.