| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D78725 Herst.-Nr.: 706032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wippenschalter für "Snap-In"-Montage mit beleuchtetem Fenster. Die LED kann separat angesteuert werden. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Frontplatten-Ausschnitt: | 19.6 x 13 mm | Isolations-Widerstand: | (500 V/DC) ≥ 100 MΩ | Leuchtmittel-Typ: | LED | Gehäuse-/Knopffarbe: | Schwarz + Grün | Frontplatten-Stärke: | 2.5 mm | Typ: | DS-850-K-F1-LG | Kontakt-Widerstand: | ≤ 20 mΩ | Anschluss: | Lötöse | Durchlassspannung U(F): | 2.1 V | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Punktbeleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Spannungs-Festigkeit: | (1 min) 2000 V/AC | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Produkt-Art: | Wippschalter | Leuchtfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 6,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,27* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|