Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-21APS Kfz-Klemme Silber Klemmbereich max.: 27mm Länge: 104mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787742
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-21APS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Der BU-21APS ist ein Autoclip aus Stahl. Hat ein "+" durch den Clip gestanzt. Kompatibel mit BU-23-Isolatoren der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 8 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.
Features:
50 A
Silber
Lieferumfang:
Automotive Clip, Steel
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
104 mm
Breite:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-21APS
Typ:
BU-21APS
Nennstrom:
50 A
Klemmbereich max.:
27 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Kfz-Klemme
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,44*
1
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,46*
10
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,71*
1 Tag
104
1
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,16*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-0
ab € 1,33*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-2
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.