Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 190190049 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.75mm Steckdicke: 0.81mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D821672
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190190049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt
Avikrimp Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00mm²) Wire, Box, Tab 4.75 x 0.81mm
Features:

4.75 mm x 0.81 mm
2 mm² - 3.3 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
190190049
Typ:
190190049
Engineering Part No:
P-8139-032
Engineering Series Name:
FEMALE QD AVIKRIMP SERIE
Engineering Series No:
19019
min. Querschnitt:
2 mm²
Steckdicke:
0.81 mm
Steckbreite:
4.75 mm
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
14
AWG min.:
12
max. Querschnitt:
3.3 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19019-0049, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,64*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,743*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.