Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 190690027 Ringkabelschuh Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-D826122
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190690027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Krimptite Ring Tongue Terminal for 18-22 AWG Wire
Features:
-
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
190690027
Typ:
190690027
Engineering Part No:
AA-120-02
Engineering Series Name:
RING TONGUE STAMPING
Engineering Series No:
19069
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
22
AWG min.:
18
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19069-0027, Quetschverbinder, Quetschstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.