Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 190750007 Ringkabelschuh Loch-Ø=3.5mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-D828082
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190750007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
InsulKrimp Steel Star Ring Tongue Terminal for 18-22 AWG Wire, Stud Size 6 (M3.5)
Features:
-
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
190750007
Typ:
190750007
Engineering Part No:
SRA-S-229-06X
Engineering Series Name:
STAR RING INSULKRIMP
Engineering Series No:
19075
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
22
AWG min.:
18
Loch-Ø:
3.5 mm
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19075-0007, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,436*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.