Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 190730005 Ringkabelschuh Loch-Ø=2mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-D828772
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190730005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Avikrimp Ring Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 2 (M2), Length 18.00mm
Features:
-
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
190730005
Typ:
190730005
Engineering Part No:
AA-820-02
Engineering Series Name:
RING AVIKRIMP SB SER
Engineering Series No:
19073
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
22
AWG min.:
18
Loch-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19073-0005, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
1
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,536*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.