Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 7 Rastermaß: 2.50mm 511910700 Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-D834412
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     511910700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
2.50mm Pitch Mini-Latch Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, with Guide Rails, 7 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 7
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
511910700
Typ:
511910700
Engineering Series Name:
2.5 WTB HSG
Engineering Series No:
51191
RM:
2.50 mm
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
7
Weitere Suchbegriffe: Molex, 51191-0700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.