Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D856161 Herst.-Nr.: 0416450011 EAN/GTIN: 4211129128452 |
| |
|
| | |
| Dreierlei Gefrorenes frisch serviert: Leckere Sorbets, cremiges Eis und Frozen Yoghurt können Sie in wenigen Minuten mit der kompakten WMF KÜCHENminis® Eismaschine 3in1 selbst zubereiten. Einfach Früchte, Pistazien oder andere Zutaten nach Ihrem Geschmack in den formschönen, herausnehmbaren Gefrierbehälter mit 300ml Fassungsvermögen geben. Der rotierende Rührer und die clevere Zeitsteuerung erledigen den Rest. Mit dem dazugehörigen Eislöffel können die eiskalten Varianten direkt portioniert und serviert werden. Features: 3in1 Eismaschine für die schnelle Zubereitung von Frozen Yoghurt, Sorbet und Eiscreme 300 ml Gefrierbehälter aus Edelstahl mit Deckel LC-Display mit Countdown-Funktion Lieferumfang: Eismaschine + Deckel für Gefrierbehälter + Eislöffel + Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fassungsvermögen: | 300 ml | Leistung (Details): | 12 W | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,55* | € 62,68* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 50,87* | € 63,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,18* | € 64,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,77* | € 77,31* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,16* | € 78,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|