Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
TRU COMPONENTS TC-2520057 SMB-Adapter SMB-Buchse - SMA-Buchse 100St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-D857721
Hersteller:
TRU Components
Herst.-Nr.:
TC-2520057
EAN/GTIN:
4053199573882
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Features:
SMB-Buchse - SMA-Buchse
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2520057
Typ:
TC-2520057
Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial:
PTFE
Impedanz:
50 Ω
Industrieverpackung:
Ja
Anschluss A:
SMB-Buchse
Anschluss B:
SMA-Buchse
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
SMB-Adapter
... >
Bauelemente
>
Steckverbinder
>
HF-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
SMB Adapter
,
SMB Steckverbinder
,
tru components sma adapter
,
adapter sma
,
TRU COMPONENTS
,
Hochfrequenzstecker
,
Hochfrequenzsteckverbinder
,
Verbinder für Hochfrequenz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,2208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,21*
€ 467,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,43*
€ 457,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 380,58*
€ 452,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,42*
€ 425,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,67*
€ 412,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,08*
€ 383,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen