| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D892751 Herst.-Nr.: SBP-001 EAN/GTIN: 4021087042000 |
| |
|
| | |
| SBP-001 ist ein Programmiergerät für das intelligente Laden von programmierbaren MeanWell Akkuladegeräten wie den Serien ENC und RPB-1600 sowie RCB-1600 in Verbindung mit dem Racksystem RHP-1U. SBP-001 ist geeignet, um die Parameter der Ladekurven, wie Boost-Spannung, Erhaltungs-Spannung, Ladestrom usw. zu programmieren, um die vielfältigen Akku-Spezifikationen in der Industrie zu unterstützen. Dank des unkomplizierten und bequemen Designs, können Benutzer einfach die programmierbaren Akkuladegeräte mit dem SBP-001-Programmiergerät und einem Computer konfigurieren. Alle Setups können mit Hilfe der speziellen Software einfach beendet werden. Features: Für MeanWell Ladegeräte mit programmierbarer Ladekurve Einfache Verbindung und Konfiguration Benötigt keine Batterie oder Netzanschluss LED-Status-Anzeige Lieferumfang: SBP-001 · ENC/RPB-Kommunikationskabel · Anleitung Hinweise: Zur Verbindung mit dem PC wird ein USB-A auf Mini-USB-Kabel benötigt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 165 mm | Breite: | 46 mm | Gewicht: | 120 g | Produkt-Art: | Programmiergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mean Well, Ladegerät programmierer, Smart Battery |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,54* | € 77,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,31* | € 77,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,14* | € 82,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,72* | € 129,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|