Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Dimmer-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 300W Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894281
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523472
EAN/GTIN:
     4053199570058
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Dieses Set beinhaltet eine Funk-Steckdose mit Dimmfunktion und eine 16-Kanal Fernbedienung. Somit können Sie komfortabel Ihre Verbraucher über die Steckdose dimmen.
Features:
Bis zu 70 m Reichweite im Freifeld
Integrierte Überlastsicherung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
1 x Funk- Steckdosendimmer + 1 x Fernbedienung + 1 x Batterie + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Alle Komponenten des Funk-Schaltsystems RSL sind zueinander kompatibel und bieten somit einen günstigen Einstieg in Ihre Haus-Automatisierung.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz:
433 MHz
Kanäle:
16
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Zwischenstecker
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
12 + 230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Max. Schaltleistung:
300 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Dimmer-Set
Weitere Suchbegriffe: dimmer, 04053199570058, Sygonix, SY-RSL-S1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
1
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 27,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 28,86*
2
€ 6,95*
ab € 22,12*
€ 30,54*
8 Tage
226
1
€ 6,99*
ab € 28,60*
€ 39,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.