Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Linienlaser STHT77504-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D895921
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77504-1
EAN/GTIN:
     3253561775048
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
stanley kreuzlaser
Selbstnivellierende Linienlaser mit roter Diode. Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie.
Lieferumfang:
Gerät · Halterung · Batterien: 4x AA Alkaline · Tasche.
Weitere Informationen:
Typ:
STHT77504-1
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Nivelliergenauigkeit (+/-):
4 mm
Betriebszeit mit Batterien:
10 Stunden
Laser-Klasse:
2
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, STANLEY, nivellier, nivellierlaser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 136,85*
€ 156,00*
€ 4,90*
ab € 142,17*
€ 163,51*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 138,97*
€ 163,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 163,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 164,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.