Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Linienlaser Reichweite (max.): 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D899841
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77594-1
EAN/GTIN:
     3253561775949
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser
Selbstnivellierende Linienlaser mit grüner Diode. Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie.
Lieferumfang:
Gerät · Halterung · Batterien: 4x AA Alkaline · Tasche.
Weitere Informationen:
Typ:
STHT77594-1
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Betriebszeit mit Batterien:
10 Stunden
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
20 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: 03253561775949, STANLEY, nivellier, nivellierlaser
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 167,63*
€ 190,44*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 195,64*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 195,80*
€ 4,90*
ab € 173,02*
€ 196,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 207,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 490,89*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 394,77*
Ähnlich
Stanley
STHT77504-1
ab € 136,70*
Ähnlich
Stanley
1-77-127
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.