| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D904031 Herst.-Nr.: 320070 EAN/GTIN: 4260005857733 |
| |
|
| | |
| Der Tastor Mercato SD-Astro besticht vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit und einfache Einstellung. Die gewünschten Schaltzeiten können entweder über das Menü eingestellt werden, oder Sie können diese einfach durch einen 6-sekündigen Tastendruck auf die jeweilige Richtungstaste per Memory-Funktion hinterlegen. Die einstellbare Astrozeit sorgt zudem dafür, dass lästiges Umstellen der Schaltzeiten der Vergangenheit angehört. Die Bedienung ist sehr logisch aufgebaut und schnell für Jedermann zu erlernen. Die aktivierbare Zufallsfunktion verschiebt die hinterlegten Schaltzeiten um 1 - 31 Minuten nach hinten, um so eine Anwesenheit vorzutäuschen. Dank der 50 x 50 mm Plexiglasabdeckung passt sich der Tastor Mercato besser als andere Zeitschaltuhren in fast alle gängigen Schalterprogramme, da die minimal unterschiedlichen Weißtöne nicht mehr auffallen. Features: Bedienfläche 50 x 50 mm Leicht integrierbar dank Plexi-Bedienfläche Sonnen-/Dämmerungssensor-Anschluss Lieferumfang: Zeitschaltuhr + Einfachrahmen und Befestigungsschrauben + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Frequenz: | 868 MHz | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Funktion Rollladensteuerung: | Astrofunktion + Memoryfunktion 24h-Logik + SD-Sensor-Anschluss + Tagesprogramm + Wochenpro | Montageart: | Unterputz | Betriebsspannung: | 230 V | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Rollladentimer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,49* | € 43,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,03* | € 45,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,94* | € 53,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,54* | € 53,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,33* | € 54,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|