Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus Rollladentimer 320061 Tastor Mercato SD Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D904061
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     320061
EAN/GTIN:
     4260005857801
Suchbegriffe:
04260005857801
Kaiser Nienhaus
Tastor Mercato SD
Der Tastor Mercato besticht vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit und einfache Einstellung. Die gewünschten Schaltzeiten können entweder über das Menü eingestellt werden, oder Sie können diese einfach durch einen 6-sekündigen Tastendruck auf die jeweilige Richtungstaste per Memory-Funktion hinterlegen. Die Bedienung ist sehr logisch aufgebaut und schnell für Jedermann zu erlernen. Zusätzlich haben Sie bei dieser Zeitschaltuhr die Möglichkeit, einen S/D-Sensor anzuschließen. Die aktivierbare Zufallsfunktion verschiebt die hinterlegten Schaltzeiten um 1 - 31 Minuten nach hinten, um so eine Anwesenheit vorzutäuschen. Dank der 50 x 50 mm Plexiglasabdeckung passt sich der Tastor Mercato besser als andere Zeitschaltuhren in fast alle gängigen Schalterprogramme, da die minimal unterschiedlichen Weißtöne nicht mehr auffallen.
Features:
Bedienfläche 50 x 50 m
Leicht integrierbar dank Plexi-Bedienfläche
Sonnen-/Dämmerungssensor-Anschluss
Lieferumfang:
Zeitschaltuhr + Befestigungsschrauben + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
868 MHz
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Funktion Rollladensteuerung:
Bedienungsfläche 50 x 50 mm + Tagesprogramm + Wochenprogramm + Memoryfunktion 24h-Logik +
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Rollladentimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 47,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,89*
€ 48,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
318300
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.