| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D914641 Herst.-Nr.: 4962713 EAN/GTIN: 0095969865777 |
| |
|
| | |
| Optionale 5,5-mm-Videoskopsonde, 1 m langes Kabel, mit Zweifachkamera. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up is Up™. Weitere Informationen: | | Sonden-Länge: | 1 m | Produkt-Art: | Endoskop-Sonde | Kamera-Auflösung: | 1200 x 720 Pixel | Sonden-Ø: | 5.5 mm | Passend für Marke: | Fluke | Passend für Modell: | Fluke DS701 + Fluke DS703 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, Tastkopf, Videoendoskop, Videoskop, tastkopf, 00095969865777, Fluke, FLK-55MM/1M Probe, 175-8016 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,28* | € 582,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,43* | € 582,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 624,61* | € 688,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 628,57* | € 693,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 625,21* | € 701,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|