Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch H0 Gittermastleuchte einfach Fertigmodell 4180 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D924311
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     4180
EAN/GTIN:
     4001738041804
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Typische Industrieleuchte, wie sie seit den siebziger Jahren in der DDR eingesetzt wurde und in den neuen Bundesländern heute noch weit verbreitet ist. Die Bauform eignet sich hervorragend zur Kombination mit LPG-Gebäuden, ist aber auch für sonstige Industrie-Szenen geeignet. Am oberen Ende des Gittermastes befinden sich filigrane Isolatoren.
Realistische Nachbildung des hellen Lichtes, das im Original durch Quecksilberdampflampen erzeugt wurde, durch weiße Neon-LEDs.
Features:
Filigrane Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Farbe:
weiß
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Ausführung:
einfach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Gittermastleuchte
Weitere Suchbegriffe: Busch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.