|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D929061 Herst.-Nr.: TO-5139594 EAN/GTIN: 4053199557134 |
| |
|
|  |  |
 | Das DigiMicro Profi verfügt über eine Dual-Axis-Linse. Der Focus-Bereich ist 10 mm bis 150mm. Durch den präzise einstellbaren Standfuß gelingen auch schwierige Aufnahmen. Zur weiteren Ausstattung gehören 8 weiße LEDs für die Beleuchtung des Objekts und eine Spezialsoftware für hochpräzise Messungen.
Wie funktioniert das DigiMicro Profi? DigiMicro Profi arbeitet wie eine Digitalkamera, die Objekte werden vergrößert, fotografiert oder gefilmt und die Bilder über den USB-Anschluss sofort in den Computer oder Laptop übertragen. Mit 5.0 Millionen Pixel Bildauflösung hält das DigiMicro Profi selbst kleinste Details im Bild fest.
Anwendungsbereiche – Ideal auch zum Einsatz in Industrie und Forschung Es eröffnen sich über die digitale Technologie völlig neue und spannende Anwendungsmöglichkeiten. DigiMicro Profi eignet sich nicht nur für Schule oder Hobby, sondern auch in Forschung und Beruf, z.B. bei industrieller Oberflächenprüfung. Mit nur einem Knopfdruck können von einem Mikroskop aufgenommene Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder auch Geschäftspartner gesendet werden. Features: Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel Bis zu 150fache Vergrößerung Präzise einstellbarer Standfuß Lieferumfang: Kamera · Profi Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | USB | Auflösung Video: | 640 x 480 Pixel | Auflösung Foto: | 2592 x 1944 Pixel | Typ: | DigiMicro Profi | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung (Details): | 5 V (USB) | Digitale Vergrößerung (max.): | 150 x | Digitale Vergrößerung (min.): | 10 x | Produkt-Art: | USB Mikroskop | Auflösung: | 5 Megapixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Routinemikroskop, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, 04053199557134, TOOLCRAFT, DigiMicro Profi, Digital-Mikroskopkamera |
|  |  |
| |