Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Leuchtmittel (einzeln) EEK: G (A - G) E14 5.8W Warmweiß, Neutralweiß, Kal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D932201
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404008
EAN/GTIN:
     4018412343277
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
tint ist Smart Home kompatibel
Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!

Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).

Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart!

tint white sorgt für Grundbeleuchtung in unterschiedlichen Weißtönen, von warmweißem Licht für eine gemütliche Atmosphäre bis hin zu aktivierendem Tageslicht (2700 - 6500 K).
Features:
Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa
Lebensdauer ca. 25000 h
Leuchtfarben: Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
5.8 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Datenaustausch:
bidirektional
Bauform:
Kerzenform
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
35 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Hersteller-Spezifisch
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Basisstation:
Erforderlich
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,65*
€ 18,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 21,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 42,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.