Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D93291 Herst.-Nr.: 18 4504 EAN/GTIN: 4021103845042 |
| |
|
| | |
| Features:
14 mm Rot Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 18 4504 | Typ: | 18 4504 | Querschnitt je Ader: | 1 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Rot | Besonderheiten: | Bandware | AWG max.: | 18 | Hülsenlänge: | 8 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,00957* | € 0,01368* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,01004* | € 0,0143* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,01006* | € 0,01433* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01062* | € 0,01512* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,17* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02434* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|