Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 4462 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Blau 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93308
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 4462
EAN/GTIN:
     4021103844625
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau

Features:

14 mm
Blau
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
18 4462
Typ:
184462
Querschnitt je Ader:
0.75 mm²
Länder-Farbcode:
FR
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
Bandware
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülse 0,75mm², Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00956*
€ 0,01374*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00996*
€ 0,01428*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01211*
€ 0,01731*
Lager 615
500
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,02154*
€ 0,03426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03426*
€ 0,04077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03276*
€ 0,03898
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,03242*
€ 0,03858
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03208*
€ 0,03818
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02954*
€ 0,03515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02154*
€ 0,02563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
184460
ab € 0,00958*
Ähnlich
Cimco
184464
ab € 0,00954*
Ähnlich
Cimco
184466
ab € 0,00955*
Ähnlich
Cimco
184468
ab € 4,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.