Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D93452 Herst.-Nr.: 18 4488 EAN/GTIN: 4021103844885 |
| |
|
| | |
| Features:
14 mm Blau
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 14 mm | Herst.-Teilenr.: | 18 4488 | Typ: | 184488 | Querschnitt je Ader: | 2.5 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Blau | Besonderheiten: | Bandware | AWG max.: | 14 | Hülsenlänge: | 8 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01535* | € 0,02255* | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,01588* | € 0,02338* | | | | | 9 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01697* | € 0,02487* | | | | | 18 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,01946* | € 0,02826* | | | | Lager 615 | | | | 400 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0319* | € 0,05048* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 20,192* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|