Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 4486 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Rot 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93809
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 4486
EAN/GTIN:
     4021103844861
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Features:

14 mm
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
18 4486
Typ:
18 4486
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DE
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
Bandware
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00959*
€ 0,0137*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01006*
€ 0,01438*
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01062*
€ 0,01522*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01215*
€ 0,01735*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 16,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.