Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D93848 Herst.-Nr.: 18 4482 EAN/GTIN: 4021103844823 |
| |
|
| | |
| Features:
14 mm Weiß Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 14 mm | Herst.-Teilenr.: | 18 4482 | Typ: | 184482 | Querschnitt je Ader: | 0.75 mm² | Länder-Farbcode: | DE | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Bandware | AWG max.: | 20 | Hülsenlänge: | 8 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001559937, 04021103844823, Cimco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01022* | € 0,0139* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,01065* | € 0,01449* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01129* | € 0,01549* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,01301* | € 0,01771* | | | | Lager 615 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,02446* | € 0,03674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|