Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 2500/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93869
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 2500/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685503
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

2500 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2500 VA
Höhe:
185 mm
Länge:
185 mm
Breite:
192 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
25.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,21*
€ 331,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,66*
€ 331,31*
Frei Haus
ab € 284,59*
€ 334,45*
€ 5,95*
ab € 285,76*
€ 335,88*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,95*
€ 376,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.