Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10860740 Flansch-Gehäuse ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D939632
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10860740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Neues Industriegehäuse in verschiedenen Größen und Varianten.2 Materialien ABS oder Polycarcobonat.Zahlreiche Bauformen mit oder ohne Wandlasche, transparenter Deckel und Folien/Displayvertiefung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben
Hinweise:
Für Version mit Einlegedichtung:
Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen,
muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden.Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden.
Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Innenmaß Tiefe:
121.6 mm
Innenmaß Höhe:
37.9 mm
Innenmaß Breite:
92.6 mm
Schutzart:
IP65 + IK07
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-10860740
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Flansch-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Kunststoff Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.