Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6869412 TC-6869412 Sortiments-Album SMD 1206 0.25W 5% 1000 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D942321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6869412
EAN/GTIN:
     4016139335926
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
smd widerstand
Dieses SMD Chip-Widerstands-Ordnerbuch wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der SMD-Widerstandsbauform 1206 abzudecken. Der Inhalt umfasst die Werte von 0,1 Ω bis 10 MΩ im Toleranzbereich von ±5%. Die maximale Verlustleistung dieser Bauform beträgt 1/4 W. Wenn Komponenten aufgebraucht sind, kann Buch aufgefüllt oder auch für andere SMD-Komponenten wiederverwendet werden. Eine umfangreiche und detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Das enthält weitere nützliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Widerstandswerten.
Features:
1.000 teilig
Bauform 1206
Toleranzbereich ±5%
Belastbarkeit (elektrisch) 1/4 W
Lieferumfang:
Widerstands-Buch + 100 Werte x 10 Stück
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-6869412
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Sortiments-Album
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Widerstandsbuch, Widerstands Bauelemente Buch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,37*
€ 58,17*
1 Tag
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 58,19*
7 Tage
38
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 116,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.