Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 73026 H0 Drehscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D944911
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     73026
EAN/GTIN:
     4250528725145
Suchbegriffe:
Drehscheiben
drehscheiben
Waggondrescheibe 10 m mit Antrieb, Karton, lasergeschnitten und graviert. Die Drehscheibe lässt sich in 45 Grad Schritten um 360 Grad nach rechts bewegen. Maße ohne Antrieb.
Features:
H0 Waggondrehscheibe 10 m mit Antrieb
Hinweise:
Empfohlener Kleber Uhu Hart (Best.-Nr. 47 87 86).
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
129 mm
Breite:
129 mm
Herst.-Teilenr.:
73026
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Drehscheibe
Weitere Suchbegriffe: 04250528725145, MBZ, Lasercut-Modell, Kartonbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 115,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 115,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.